BTICINO - Base afeitadora Livinglight - 230 V~- 115/230 V~ - 3 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular) - 3
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Con tapa con bisagras - no
Tensión reversible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N4177
Ref.Sonepar
508123
EAN
8012199530123
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
3
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con tapa con bisagras:
no
Tensión reversible:
sí
Tensión nominal, valor bajo:
115 V
Tensión nominal, valor alto:
230 V
Potencia de salida nominal:
20 VA
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Ancho del dispositivo:
66 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
60 mm
Con caja de instalación integrada:
no
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
59 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


