BTICINO - Base audio doble RCA Living Now - Dark - 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Uso - S-Video
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KG4269R
Ref.Sonepar
571478
EAN
8005543621721
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Uso:
S-Video
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7015
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Número de módulos (sistema modular):
1
Disminución de tensión:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Ancho del dispositivo:
22 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
38 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
31.5 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


