BTICINO - Base audio RCA x 2 - Livinglight - 1 módulo - Antracita - L4281
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - Cincha
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
L4281
Ref.Sonepar
508005
EAN
8005543401514
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
Cincha
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7021
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Número de módulos (sistema modular):
1
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
2
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Ancho del dispositivo:
22 mm
Altura del dispositivo:
47 mm
Profundidad del dispositivo:
38 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


