BTICINO - Base audio-vídeo para altavoces HI-FI Axolute - Antracita - 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - Conexión para altavoces
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HS4294
Ref.Sonepar
671561
EAN
8012199814254
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
Conexión para altavoces
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7015
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Número de módulos (sistema modular):
1
Disminución de tensión:
no
Terminal de brillo:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP30
Fuerza del impacto:
IK06
Ancho del dispositivo:
22.5 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
20 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


