BTICINO - Base cargador individual USB (A) Axolute - 1,1A - 5V - 230V - Blanco - 1 módulo

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color:

Blanco

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Número de puertos USB-A - 1

  • Número de puertos USB-C - 0

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HD4285C1

Ref.Sonepar

217509

EAN

8005543587164

Modelo:

Otros

Número de puertos USB-A:

1

Número de puertos USB-C:

0

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Intensidad máx. de salida:

1500 mA

Intervalo de tensión secundario:

5...5 V

Consumo potencia:

0.066 W

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Ancho del dispositivo:

22.3 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

41 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK04

Antibacteriano:

no

El cargador USB TipoA permite la carga rápida de dispositivos móviles (tablets, smartphones, reproductores MP3, relojes, etc.). El mecanismo debe completarse con una placa.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO