BTICINO - Base datos HDMI - Living Now - 1 módulo - Blanco - K4284P

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Base datos HDMI - Living Now - 1 módulo - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - HDMI

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K4284P

Ref.Sonepar

451988

EAN

8005543610886

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

HDMI

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

sí

Apto para número de conectores:

1

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Ancho del dispositivo:

22.5 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

40 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

50 mm

LivingNow Inserción de 1 módulo HDMI con cable de conexión y enchufe.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO