BTICINO - Base datos USB - Màtix - 1 módulo - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Base datos USB - Màtix - 1 módulo - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - USB

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AM4285

Ref.Sonepar

358791

EAN

8005543401705

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

USB

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Apto para número de conectores:

1

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

La base USB Màtix de 1 módulo en blanco permite carga eficiente de dispositivos. Montaje empotrado y material termoplástico libre de halógenos garantizan seguridad y durabilidad. Ideal para instalaciones profesionales.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO