BTICINO - Base de acoplamiento para cable de Fibra Óptica - SC/APC - 1 módulo

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Base de acoplamiento para cable de Fibra Óptica - SC/APC - 1 módulo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras - sí

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

  • Tipo de fijación - Bloquear en posición

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K4268SCA

Ref.Sonepar

451984

EAN

8005543653548

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

sí

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Tipo de conector:

SC dúplex

Color:

Verde

Placa central:

no

Con marco de cubierta incluido:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Disminución de tensión:

no

Reserva de cable:

no

Dirección de salida:

Recto

Tapa protección contra el polvo:

Ninguno

Bases de Fibra Óptica. SC/APC. A combinar con frontales referencia: KG/KM/KW13M2, soporte y placa embellecedora. 1 módulo

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO