BTICINO - Base de acoplamiento para cable de Fibra Óptica - SC/APC - 2 módulo - Aluminio - RA4268SC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - sí
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RA4268SC
Ref.Sonepar
999681
EAN
8005543710982
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
sí
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Tipo de conector:
SC
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Placa central:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Disminución de tensión:
no
Reserva de cable:
no
Dirección de salida:
Posición inferior
Tapa protección contra el polvo:
Tapa con bisagras
Ancho del dispositivo:
45.05 mm
Profundidad del dispositivo:
29.3 mm
Altura del dispositivo:
45.05 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


