BTICINO - Base de acoplamiento para cable de Fibra Óptica - SC/APC - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K4268SCA2
Ref.Sonepar
1042007
EAN
8005543736395
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Número de buses:
2
Tipo de conector:
SC
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Placa central:
no
Con marco de cubierta incluido:
sí
Con espacio para la etiqueta:
no
Disminución de tensión:
no
Reserva de cable:
no
Dirección de salida:
Recto
Tapa protección contra el polvo:
Tapa con bisagras
Ancho del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
41.3 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


