BTICINO - Base de televisión Classia - TV/R-SAT - intermedia - Dark - 2 módulos - RG4217M2P14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja pasante
Tipo de salida de la toma - TV/SAT
DAB+ (emisión radio digital) - no
Método de montaje - Soporte de carcasa de módulo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
RG4217M2P14
Ref.Sonepar
1020725
EAN
8005543632475
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja pasante
Tipo de salida de la toma:
TV/SAT
DAB+ (emisión radio digital):
no
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (sistema modular):
2
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Perdida de llave a 860 MHz:
1.5 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
2 dB
Número de salidas:
2
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
1.5 dB
Pérdida de transmisión a 2400 MHz:
2 dB
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Tipo de fijación:
Engatillado
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9011
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
44.7 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
41.5 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
31.7 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


