BTICINO - Base de televisión Light Now - TV/SAT - única - 1 módulo - Stone - YG4202D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma - TV
DAB+ (emisión radio digital) - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
YG4202D
Ref.Sonepar
1290878
EAN
8005543745625
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma:
TV
DAB+ (emisión radio digital):
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
1
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz:
10 dB
Número de salidas:
1
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
10 dB
Banda de frecuencia de TVG:
50...60 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Tipo de fijación:
Engatillado
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7008
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
22.5 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
32.5 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
34.5 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


