BTICINO - Base de televisión Living Now - TV-R-SAT - única - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja pasante
Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT
Método de montaje - Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (sistema modular) - 2
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
K4210M2D
Ref.Sonepar
417416
EAN
8005543644652
Modelo:
Caja pasante
Tipo de salida de la toma:
TV/RD/SAT
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (sistema modular):
2
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Perdida de llave a 860 MHz:
1.5 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
2 dB
Número de salidas:
3
Apto para módem de cable:
no
Banda de frecuencia de TVG:
5...862 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Banda de radiofrecuencia:
87.5...108 MHz
Banda de frecuencia de SAT:
950...2400 MHz
Tipo de fijación:
Engatillado
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7015
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
40 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
37.5 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


