BTICINO - Base euroamericano 2P+T 16A 1 módulo Livinglight antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Número de tomas de salida - 1
Número total de bases de conexión intercambiables - 0
Sobreimpresión/indicación - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
L4125S
Ref.Sonepar
176201
EAN
8012199366692
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Número de tomas de salida:
1
Número total de bases de conexión intercambiables:
0
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7015
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Alimentación especial:
Ninguno
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Engatillado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Inserción central con giro:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
45...55 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
21.9 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
33.3 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


