Fin de vida

BTICINO - Base RJ45 Axolute - Cat. 6 - UTP - 1 módulo - Antracita

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Base RJ45 Axolute - Cat. 6 - UTP - 1 módulo - Antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras -

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

HS4279C6

Ref.Sonepar

95593

EAN

8012199976594

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Mediante conectores/acopladores:

Apto para número de conectores:

1

Categoría:

6

Color:

Antracita

Número RAL:

9004

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

Conexión a toma de tierra independiente:

no

Con espacio para la etiqueta:

Apto para diseño:

Liberación conexión independiente:

no

Conexión blindada, método de montaje:

Ninguno

Dirección de salida:

Recto

Con cubierta para polvo:

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Grado de protección (IP):

IP21

Codificación mecánica:

Codificación de color:

Ancho del dispositivo:

22.3 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

37.2 mm

Número de módulos (sistema modular):

1

La toma Axolute RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (router ISP, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO