BTICINO - Base RJ45 Light Now - Cat.6A - UTP - 1 módulo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
YW4279C6A
Ref.Sonepar
1193680
EAN
8005543743157
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Tipo de conector:
2x RJ45 8(8)
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
1
Categoría:
6A (IEC)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Apto para diseño:
no
Liberación conexión independiente:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Ninguno
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
sí
Con resistencia eléctrica de terminal:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
no
Codificación de color:
sí
Ancho del dispositivo:
22.5 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Número de módulos (sistema modular):
1
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


