BTICINO - Base RJ45 Livinglight - Cat. 6 - STP - 1 módulo - Antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
L4279C6S
Ref.Sonepar
508004
EAN
8012199976754
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apto para número de conectores:
1
Categoría:
6
Color:
Antracita
Tipo de conexión:
Otros
Buses con revestimiento:
sí
Con espacio para la etiqueta:
sí
Liberación conexión independiente:
no
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
sí
Grado de protección (IP):
IP21
Codificación de color:
sí
Ancho del dispositivo:
22 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Número de módulos (sistema modular):
1
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


