BTICINO - Base RJ45 Luna - Cat. 6 - UTP - 1 módulo - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Base RJ45 Luna - Cat. 6 - UTP - 1 módulo - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras -

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

C4279C6

Ref.Sonepar

140917

EAN

8012199988610

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Mediante conectores/acopladores:

Apto para número de conectores:

1

Categoría:

6

Color:

Blanco

Número RAL:

0

Tipo de conexión:

Otros

Buses con revestimiento:

no

Conexión a toma de tierra independiente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Liberación conexión independiente:

no

Conexión blindada, método de montaje:

Ninguno

Dirección de salida:

Recto

Con cubierta para polvo:

no

Codificación de color:

Ancho del dispositivo:

21.8 mm

Altura del dispositivo:

47 mm

Profundidad del dispositivo:

33.2 mm

Número de módulos (sistema modular):

1

Bases de datos RJ-45 - Cat.6 - UTP - 1 módulo - blanco.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO