BTICINO - Base RJ45 Màtix - Cat. 6A - STP - 1 módulo - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Base RJ45 Màtix - Cat. 6A - STP - 1 módulo - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras - sí

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

AM5979C6A

Ref.Sonepar

358803

EAN

8012199976105

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

sí

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Mediante conectores/acopladores:

sí

Apto para número de conectores:

1

Categoría:

6A (IEC)

Color:

Blanco

Número RAL:

0

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Buses con revestimiento:

sí

Receptáculo con revestimiento:

no

Conexión a toma de tierra independiente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Liberación conexión independiente:

no

Conexión blindada, método de montaje:

Otros

Dirección de salida:

Recto

Con cubierta para polvo:

sí

Codificación de color:

sí

Ancho del dispositivo:

23 mm

Altura del dispositivo:

47 mm

Profundidad del dispositivo:

34 mm

Número de módulos (sistema modular):

1

Bases de datos RJ-45 - Cat.6A - STP - 1 módulo - Blanco.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO