BTICINO - Base teléfono RJ11 Màtix - 4 contactos - 1 módulo - Marfil - A5958/11N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A5958/11N
Ref.Sonepar
207915
EAN
8012199520056
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Tipo de conector:
Otros
Mediante conectores/acopladores:
no
Categoría:
Otros
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Tipo de conexión:
Otros
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Liberación conexión independiente:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Otros
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
no
Con resistencia eléctrica de terminal:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
no
Codificación de color:
sí
Ancho del dispositivo:
23.2 mm
Altura del dispositivo:
43.6 mm
Profundidad del dispositivo:
39.7 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


