BTICINO - Base teléfono RJ12 Màtix 6 contactos marfil 2 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Base teléfono RJ12 Màtix 6 contactos marfil 2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras - sí

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A5959/12

Ref.Sonepar

358788

EAN

8012199758336

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

sí

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Tipo de fijación:

Otros

Tipo de conector:

RJ12 6(4)

Mediante conectores/acopladores:

no

Categoría:

Otros

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Tipo de conexión:

Otros

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Conexión a toma de tierra independiente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Conexión blindada, método de montaje:

Otros

Dirección de salida:

Recto

Con cubierta para polvo:

no

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Codificación mecánica:

no

Codificación de color:

sí

Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Base teléfono RJ12 MÃ tix 6 contactos marfil 2 módulos

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO