BTICINO - Base TV/R-SAT única - Axolute - 1,5 dB - 2400 MHz - Blanco/tech/antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja pasante
Tipo de salida de la toma - TV/SAT
DAB+ (emisión radio digital) - no
Método de montaje - Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (sistema modular) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
H4217M2D
Ref.Sonepar
290724
EAN
8005543606346
Modelo:
Caja pasante
Tipo de salida de la toma:
TV/SAT
DAB+ (emisión radio digital):
no
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (sistema modular):
2
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Perdida de llave a 860 MHz:
10 dB
Número de salidas:
2
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
10 dB
Banda de frecuencia de TVG:
40...860 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Tipo de fijación:
Engatillado
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
45.1 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
31 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
31 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


