BTICINO - Base TV-R-SAT única - Màtix - 1,5 dB - 2400 MHz - 2 módulos - Marfil - A5210M2D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja pasante
Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT
DAB+ (emisión radio digital) - no
Método de montaje - Soporte de carcasa de módulo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A5210M2D
Ref.Sonepar
358786
EAN
8005543578247
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja pasante
Tipo de salida de la toma:
TV/RD/SAT
DAB+ (emisión radio digital):
no
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (sistema modular):
2
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Perdida de llave a 860 MHz:
1.5 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
2 dB
Número de salidas:
3
Apto para módem de cable:
no
Banda de frecuencia de TVG:
40...2150 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Tipo de fijación:
Engatillado
Color:
Beige
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
47 mm
Altura del dispositivo:
47 mm
Profundidad del dispositivo:
31 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
31 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


