BTICINO - Base TV/SAT final - Magic - 10 dB - marfil - 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma - TV
DAB+ (emisión radio digital) - no
Método de montaje - Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5202P10
Ref.Sonepar
227951
EAN
8005543574782
Modelo:
Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma:
TV
DAB+ (emisión radio digital):
no
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (sistema modular):
1
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Perdida de llave a 860 MHz:
10 dB
Número de salidas:
1
Apto para módem de cable:
no
Banda de frecuencia de TVG:
40...860 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Tipo de fijación:
Engatillado
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
23.1 mm
Altura del dispositivo:
42.9 mm
Profundidad del dispositivo:
31.7 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
31.7 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


