BTICINO - Base TV/SAT intermedia - Luna - 14 dB - 1 módulo - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Base TV/SAT intermedia - Luna - 14 dB - 1 módulo - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Caja pasante

  • Tipo de salida de la toma - TV

  • DAB+ (emisión radio digital) - no

  • Método de montaje - Soporte de carcasa de módulo

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C4202P14

Ref.Sonepar

507858

EAN

8005543575000

Modelo:

Caja pasante

Tipo de salida de la toma:

TV

DAB+ (emisión radio digital):

no

Método de montaje:

Soporte de carcasa de módulo

Número de módulos (sistema modular):

1

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Perdida de llave a 860 MHz:

14 dB

Número de salidas:

1

Apto para módem de cable:

no

Perdida directa a 860 MHz:

2 dB

Banda de frecuencia de TVG:

40...860 MHz

Apto para fuente de alimentación remota:

no

Tipo de fijación:

Engatillado

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

21.8 mm

Altura del dispositivo:

47 mm

Profundidad del dispositivo:

31 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

31 mm

Bases TV/S AT - TV: 5-68/120-862 MHz - R: 87,5-108 MHz - SAT: 950-2400 MHz - intermedia - 14 dB - blanco.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO