BTICINO - Batería de recambio para lámparas de emergencia Livinglight
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 2
Modelo - Níquel-cadmio
Tensión nominal - 2.4 V
Capacidad - 600 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L4784/1
Ref.Sonepar
560057
EAN
8012199450469
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Níquel-cadmio
Tensión nominal:
2.4 V
Capacidad:
600 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
15 mm
Altura incluido el poste:
55 mm
Anchura:
29 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
40...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
46.5 g
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


