BTICINO - Bombilla Magic 12V - 11012B

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Bombilla Magic 12V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 3...3 W

  • Tensión de la lámpara - 12...12 V

  • Flujo luminoso - 25 lm

  • Tipo de casquillo - S6

  • Tecnología - Lámpara incandescente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11012B

Ref.Sonepar

928002

EAN

8012199115399

Potencia lámpara:

3...3 W

Tensión de la lámpara:

12...12 V

Flujo luminoso:

25 lm

Tipo de casquillo:

S6

Tecnología:

Lámpara incandescente

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Incoloro

Temperatura de color:

3300 K

Diámetro:

6.5 mm

Longitud total:

30 mm

Apto para antorchas:

no

Apto para puntero:

sí

Corriente nominal:

20 mA

Vida útil media nominal:

2000 h

Bombilla Magic de 12V transpartente.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO