BTICINO - Box o caja extensión Livinglight AIR para caja ref.504E. 4 módulos - 504ESE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de nivelación - 23 mm
Longitud - 74 mm
Anchura - 132 mm
Forma - Rectangular
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504ESE
Ref.Sonepar
809700
EAN
8005543446744
Altura de nivelación:
23 mm
Longitud:
74 mm
Anchura:
132 mm
Forma:
Rectangular
Con cubierta / tapa:
no
Aplicación:
Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anillo de extensión:
sí
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


