BTICINO - BT-L5000 MARCO DISPLAY NIQUEL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Vertical
Número de unidades horizontales - 0
Número de unidades verticales - 1
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
345102
Ref.Sonepar
1168904
EAN
8005543746141
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Vertical
Número de unidades horizontales:
0
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Anchura:
139 mm
Altura:
365 mm
Profundidad:
16 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


