BTICINO - BT-L5000 MODULO DISPLAY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Display de llamada
Metodo de lectura biométrico - no
Codigo medio de lectura - sí
Sistema de instalación - Sistema de bus
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
345000
Ref.Sonepar
1173663
EAN
8005543746073
Modelo:
Display de llamada
Metodo de lectura biométrico:
no
Codigo medio de lectura:
sí
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
sí
Con receptáculo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Apropiado para instalaciones interiores:
sí
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Anchura:
127 mm
Altura:
288 mm
Profundidad:
45 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tensión de funcionamiento (intervalo):
18...27 V
Material de la carcasa:
Aluminio
Número de botones de timbre:
0
Contiene campo clave:
sí
Con función día/noche:
sí
Angulo de apertura cámara:
119 °
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Amara de ajuste manual:
no
Sistema de imágenes:
Otros
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Compatible con audífonos:
no
Color:
Negro
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


