BTICINO - Cable 2 hilos scs blanco rollo 200 metros
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 0.5 mm²
Tamaño AWG - 20
Sección nominal conductor (AWG) - 20 kcmil
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
336904
Ref.Sonepar
62381
EAN
8012199654362
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
0.5 mm²
Tamaño AWG:
20
Sección nominal conductor (AWG):
20 kcmil
Diámetro del conductor:
1.7 mm
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
2
Hilos trenzados:
sí
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación del conductor:
Color
Color núcleo:
Blanco
Con conductor de protección:
no
Temperatura de conductor máxima:
70 °C
Apantallamiento:
no
Hilo de desgarro:
no
Barrera protectora:
Ninguno
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Polietileno (PE)
Color cubierta:
Blanco
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):
sí
Diámetro exterior aprox.:
4.8 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-15...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-15...70 °C
Tensión nominal U0:
400 V
Tensión nominal U:
400 V
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


