BTICINO - Cable 2 metros con clavija - 336803
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 0.205 mm²
Diámetro del conductor - 0.91 mm
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 7
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
336803
Ref.Sonepar
132062
EAN
8012199220338
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
0.205 mm²
Diámetro del conductor:
0.91 mm
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
7
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor:
Ninguno
Con conductor de protección:
no
Temperatura de conductor máxima:
105 °C
Apantallamiento:
no
Hilo de desgarro:
no
Barrera protectora:
Ninguno
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material funda exterior:
Ninguno
Color cubierta:
Incoloro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Diámetro exterior aprox.:
1 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-15...105 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-15...105 °C
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
300 V
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


