BTICINO - Cable conexión 470mm para placas SFERA NEW & ROBUR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 0.32 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 6
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
354000
Ref.Sonepar
106707
EAN
8005543479186
Sección del conductor:
0.32 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
6
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor:
Otros
Con conductor de protección:
no
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Gris
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Anchura aproximada de cable:
7.6 mm
Altura aproximada de cable:
620 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-55...105 °C
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
50 V
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


