BTICINO - Cable extension módulos 470mm SFERA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Cable extension módulos 470mm SFERA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 0.0806 mm²

  • Diámetro del conductor - 0.9 mm

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 7

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

346902

Ref.Sonepar

422094

EAN

8012199210513

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

0.0806 mm²

Diámetro del conductor:

0.9 mm

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

7

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Identificación del conductor:

Color

Con conductor de protección:

no

Temperatura de conductor máxima:

105 °C

Apantallamiento:

no

Hilo de desgarro:

no

Barrera protectora:

Ninguno

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Material funda exterior:

Ninguno

Color cubierta:

Incoloro

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

no

Diámetro exterior aprox.:

0.9 mm

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-55...105 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-55...105 °C

Tensión nominal U0:

300 V

Tensión nominal U:

300 V

Cable para extensión de módulos, 2 hilos en placas de más de 3 módulos, 470mm.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO