BTICINO - Caja de empotrar para albañilería Livinglight. 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo - Único
Equipado con - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
510LN
Ref.Sonepar
127043
EAN
8005543455098
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo:
Único
Equipado con:
Otros
Longitud:
70 mm
Anchura:
33 mm
Profundidad interna:
46 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
1
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar
Con tornillos:
sí
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Cierre del tubo:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
5
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP00
Modelo de portada:
Ninguno
Sujeción de cubierta:
Otros
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Ninguno
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


