BTICINO - Caja de empotrar para tabique hueco. 4 módulos - PB504N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PB504N
Ref.Sonepar
242366
EAN
8005543592373
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo:
Único
Suministrado con anillo giratorio:
no
Puede acoplarse:
no
Equipado con:
Ninguno
Longitud:
132 mm
Anchura:
71 mm
Profundidad:
52...52 mm
Profundidad interna:
50 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
4
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar
Con tornillos:
sí
Número de aletas de fijación de dispositivos no ajustables:
0
Número de aletas de fijación de dispositivos ajustables:
2
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
no
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
sí
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
sí
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
20/25 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
1...2.5 mm
Cierre del tubo:
no
Bloqueo de tuberías opcional:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
6
Número de caños incluidos:
4
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP40
Modelo de portada:
Ninguno
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Otros
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
sí
Sección transversal máxima del conductor:
2.5 mm²
Número de polos de la abrazadera:
0
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Ninguno
Aplicación especial:
Ninguno
Con división:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


