BTICINO - Caja de superficie 3 módulos aluminio L5000 - 345331

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Caja de superficie 3 módulos aluminio L5000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 146 mm

  • Altura - 371 mm

  • Profundidad - 80 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

345331

Ref.Sonepar

1296449

EAN

8005543746202

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

146 mm

Altura:

371 mm

Profundidad:

80 mm

Material:

Aluminio

Tipo de superficie:

Galvanizado

Color:

Aluminio

Con desaireación:

no

Con entrada de cable:

sí

Caja de superficie con visera antilluvia integrado para 3 módulos, acabado en aluminio L5000

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO