BTICINO - Caja de superficie Bticino. 4 módulos. Rectangular. Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Caja de superficie Bticino. 4 módulos. Rectangular. Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Otros

  • Forma - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)

  • Modelo - Único

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

504BI

Ref.Sonepar

153016

EAN

8005543464533

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Otros

Forma:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)

Modelo:

Único

Equipado con:

Ninguno

Anchura:

94.3 mm

Para varias fijaciones electrónicas:

1

Montaje del equipo de conmutación:

Atornillar

Con tornillos:

no

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Cierre del tubo:

no

Entrada por la parte de atrás:

sí

Número de entradas:

6

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP00

Modelo de portada:

Ninguno

Sujeción de cubierta:

Otros

Sellable:

no

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de viento:

no

Posición fija de la abrazadera:

no

Montaje mediante gancho de iluminación:

no

Boquilla:

Ninguno

Cajas de superficie universales Bticino, 4 módulos, rectangulares, blancas. Caja plástica libre de halógenos, 94.3mm de anchura, 6 introducciones posteriores y rango térmico -5°C to 60°C, para montaje mural en instalaciones vistas.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO