BTICINO - Caja empotrar 1 módulo SFERA ROBUR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 123 mm
Anchura - 117.5 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
350010
Ref.Sonepar
231984
EAN
8005543446102
Altura:
123 mm
Anchura:
117.5 mm
Profundidad:
45 mm
Caja empotrar 1 módulo SFERA ROBUR.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


