BTICINO - Caja empotrar 2 módulos SFERA ROBUR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 214 mm
Anchura - 117.5 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
350020
Ref.Sonepar
209933
EAN
8005543446270
Altura:
214 mm
Anchura:
117.5 mm
Profundidad:
45 mm
Caja empotrar 2 módulos SFERA ROBUR.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


