BTICINO - Caja empotrar 3 módulos SFERA ROBUR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 306 mm
Anchura - 117.5 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
350030
Ref.Sonepar
219056
EAN
8005543446287
Altura:
306 mm
Anchura:
117.5 mm
Profundidad:
45 mm
Caja empotrar 3 módulos SFERA ROBUR.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


