BTICINO - Caja empotrar antivandálico 1 módulo SFERA ROBUR - 350110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 114 mm
Anchura - 102 mm
Profundidad - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
350110
Ref.Sonepar
235030
EAN
8005543446973
Altura:
114 mm
Anchura:
102 mm
Profundidad:
50 mm
Caja empotrar antivandálica 1 módulo SFERA ROBUR.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


