BTICINO - Caja empotrar antivandálico 2 módulos SFERA ROBUR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 205 mm
Anchura - 102 mm
Profundidad - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
350120
Ref.Sonepar
106704
EAN
8005543446997
Altura:
205 mm
Anchura:
102 mm
Profundidad:
50 mm
Cajas, soportes, marcos y frontales modulares SFERA ROBUR.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


