BTICINO - Caja empotrar antivandálico 3 módulos SFERA ROBUR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 297 mm
Anchura - 102 mm
Profundidad - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
350130
Ref.Sonepar
115320
EAN
8005543446980
Altura:
297 mm
Anchura:
102 mm
Profundidad:
50 mm
Cajas, soportes, marcos y frontales modulares SFERA ROBUR.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


