BTICINO - Caja modular de empotrar Multibox 2 módulos. Bticino. Instalación en horizontal y vertical - 16102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Albañilería vista
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables
Modelo - Único
Equipado con - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16102
Ref.Sonepar
2735
EAN
8012199182032
Método de montaje:
Albañilería vista
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Caja de conexiones de cables
Modelo:
Único
Equipado con:
Ninguno
Anchura:
180 mm
Con tornillos:
no
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Cierre del tubo:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
20
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP00
Modelo de portada:
Ninguno
Sujeción de cubierta:
Otros
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Ninguno
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


