BTICINO - Central de conserjería 2 hilos - 346310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estación secundaria
Tipo de comunicación - Semi dúplex
Tipo de sistema - Híbrido
Función de llamada única - sí
Función de llamada general - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
346310
Ref.Sonepar
189411
EAN
8005543408025
Modelo:
Estación secundaria
Tipo de comunicación:
Semi dúplex
Tipo de sistema:
Híbrido
Función de llamada única:
sí
Función de llamada general:
no
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Método de montaje:
Dispositivo de escritorio
Grado de protección (IP):
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


