BTICINO - Clavija de seguridad 2P+T 10A 250V para referencia Magic 5300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Grado de protección (IP) - IP20
Ángulo de enchufe - En ángulo recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2300NN
Ref.Sonepar
62505
EAN
8012199112725
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Grado de protección (IP):
IP20
Ángulo de enchufe:
En ángulo recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Negro
Número de polos:
3
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


