BTICINO - Comando Axolute MyHOME específico para la gestión avanzada de motores

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

H4660M2

Ref.Sonepar

220546

EAN

8005543478264

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Conexión de bus incluida:

sí

Número de puntos de actuación:

1

Número de botones:

3

Con indicación LED:

sí

Con área para etiqueta:

no

Con visualizador:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

9011

Transparente:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Con sensor de infrarrojos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

55 mm

Mando Axolute para gestión de persianas - De empotrar - 2 módulos de reducido espesor con 3 pulsadores. Además del funcionamiento UP/DOWN monoestable y biestable, el dispositivo también coloca la persiana en una posición memorizada (PRESET)

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO