BTICINO - Comando táctil MyHOME - versión 8 funciones - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Comando táctil MyHOME - versión 8 funciones - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

HD4657M4

Ref.Sonepar

90400

EAN

8005543412879

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Conexión de bus incluida:

sí

Número de puntos de actuación:

8

Número de botones:

8

Con indicación LED:

sí

Con área para etiqueta:

no

Con visualizador:

no

Material:

Vidrio

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Con sensor de infrarrojos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

55 mm

Comandos táctiles que puede controlar cargas individuales o cargas grupales (por ejemplo, luces y persianas), sistema de sonido, escenario, funciones básicas de portero (por ejemplo, apertura de cancela) -3 módulos.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO