BTICINO - Comandos de 1 o 2 funciones para luces o persianas - Efectúan un control punto a punto, de escena, de grupo o centralizado

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Comandos de 1 o 2 funciones para luces o persianas - Efectúan un control punto a punto, de escena, de grupo o centralizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

L4652/2

Ref.Sonepar

90301

EAN

8012199365596

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Conexión de bus incluida:

sí

Número de puntos de actuación:

2

Número de botones:

4

Con indicación LED:

sí

Con área para etiqueta:

no

Con visualizador:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

9011

Transparente:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Con sensor de infrarrojos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

55 mm

Mando de tramos rebajados que puede accionar un único actuador para cargas simples o dobles, así como dos actuadores para cargas independientes simples o dobles - a completar con una tecla de 2 módulos o 2 teclas de 1 módulo.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO